Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.3750 po, 34.92 mm
- Taille du boîtier852
- Distance centrale5.2500 po
- Hauteur du boîtier14.0000 po
- Longueur du boîtier14.0000 po, 355.60 mm
- Largeur du boîtier7.1900 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette1/2 x 3.5000 po, 12.70 x 88.90 mm
- Longueur14.3000 po, 363.22 mm
- Taille du réducteur du fabricant852
- Débit maximal tr/min350 tr/min
- Couple de sortie maximal5753 po/lb;649.995 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC210TC
- Rapport nominal5:1
- Taille de sortie2.0000 po
- Charge suspendue3100 lb
- Ratio5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre2.0000 po, 50.80 mm
- Longueur de l’arbre7.5000 po;190.50 mm
- Poids254 lb, 115.212 kg
- Largeur5.1200 po, 130.05 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance32.51 hp
- Puissance nominale en service normal32.51 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeEntrée de couplage flexible
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-BM852-5-L-210
- Puissance d’entrée maximale32.51 hp
- Type de montageBase
- Sortie31.17 hp;23.243 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue13789.44 N, 3100 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)5753 po-lb;649.995 Nm