Motion
H724-60-H-P12

BOSTON GEAR
H724-60-H-P12

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 60:1 rapport, 2.38 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 0.7500 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI08403089
N° MFRH724-60-H-P12
Prix3,238.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
H724-60-H-P12

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 60:1 rapport, 2.38 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 0.7500 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI08403089
N° MFRH724-60-H-P12
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
Prix3,238.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    824
  • Distance centrale
    2.38 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    724
  • Rapport nominal
    60:1
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Ratio
    60:1
  • Poids
    30.10 lb, 13.65 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    P12
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H06563-OLD
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    884107175676

Aperçu

Description du fabricant
H724-60-H-P12 RÉDUCTEUR