Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.7500 po, 19.05 mm
- Taille du boîtier826
- Distance centrale2.6200 po
- Dimensions du boîtier8.0000 po x 7.1200 po x 8.6300 po, 203.20 mm x 180.80 mm x 219.20 mm
- Hauteur du boîtier8.6300 po, 219.20 mm
- Longueur du boîtier8.0000 po, 203.20 mm
- Largeur du boîtier4.8400 po
- Taille d’entrée0.5000 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.6300 po, 4.76 x 41.40 mm
- Longueur8.0000 po, 203.20 mm
- Taille du réducteur du fabricant826
- Débit maximal tr/min17 tr/min
- Couple de sortie maximal1092 po/lb;123.38 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal80:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Charge suspendue1625 lb
- Ratio80:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.2500 po, 31.75 mm
- Poids57 lb, 25.85 kg
- Largeur7.1200 po, 180.80 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance0.577 hp
- Puissance nominale en service normal0.577 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeEntrée de couplage flexible
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGRG-BM826-80-R-140
- Puissance d’entrée maximale0.577 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.379 hp
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue7228.38 N, 1625 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)1092 po-lb;123.38 Nm