Motion
GRG8260181.00

GROVE GEAR
GRG8260181.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 5:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.2500 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08403463
N° MFRGRG8260181.00
Prix2,770.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRG8260181.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 5:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.2500 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08403463
N° MFRGRG8260181.00
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
Prix2,770.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Taille du boîtier
    826
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    826
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1130 po/lb;127.67 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    5:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Charge suspendue
    1625 lb
  • Ratio
    5:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Poids
    56 lb, 25.401 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    6.693 hp
  • Puissance nominale en service normal
    6.693 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GRG-BMQ826-5-L-140
  • Puissance d’entrée maximale
    6.693 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    6.276 hp;4.68 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    7228.38 N, 1625 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    1130 po-lb;127.67 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GRG-BMQ826-5-L-140