Motion
GRG8320185.00

GROVE GEAR
GRG8320185.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 10:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08403647
N° MFRGRG8320185.00
Prix4,130.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRG8320185.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 10:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08403647
N° MFRGRG8320185.00
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
Prix4,130.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Taille du boîtier
    832
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po, 6.35 x 3.17 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    832
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2700 po/lb;305.059 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Charge suspendue
    2275 lb
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    15.0000 po;381 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    19.3800 po;492.25 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    15.1300 po;384.30 mm
  • Poids
    75 lb, 34.019 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    8.092 hp
  • Puissance nominale en service normal
    8.092 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GRG-BMQ832-10-D-180
  • Puissance d’entrée maximale
    8.092 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    7.497 hp;5.591 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    10119.71 N, 2275 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    2700 po-lb;305.059 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GRG-BMQ832-10-D-180

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté