Motion
GRG8320187.00

GROVE GEAR
GRG8320187.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 20:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08403649
N° MFRGRG8320187.00
Prix4,130.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRG8320187.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 20:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08403649
N° MFRGRG8320187.00
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
Prix4,130.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Taille du boîtier
    325
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Dimensions du boîtier
    19.3800 po x 15.1300 po x 15.0000 po, 492.25 mm x 384.30 mm x 381 mm
  • Hauteur du boîtier
    15.0000 po, 381 mm
  • Longueur du boîtier
    19.3800 po, 492.25 mm
  • Largeur du boîtier
    15.1300 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po, 6.35 x 3.17 mm
  • Longueur
    19.3800 po, 492.25 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    832
  • Débit maximal tr/min
    87 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3267 po/lb;369.12 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Charge suspendue
    2275 lb
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    15.0000 po;381 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    19.3800 po;492.25 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    15.1300 po;384.30 mm
  • Poids
    75 lb, 34.019 kg
  • Largeur
    15.1300 po, 384.30 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    5.18 hp
  • Puissance nominale en service normal
    5.18 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GRG-BMQ832-20-D-180
  • Puissance d’entrée maximale
    5.18 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    4.536 hp;3.382 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    10119.71 N, 2275 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    3267 po-lb;369.12 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GRG-BMQ832-20-D-180