Motion
GRG8320241.00

GROVE GEAR
GRG8320241.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction simple, 5:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI08403675
N° MFRGRG8320241.00
Prix4,130.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRG8320241.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction simple, 5:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI08403675
N° MFRGRG8320241.00

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,130.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po, 34.92 mm
  • Taille du boîtier
    832
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16 x 5/32 po, 7.938 x 3.97 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    832
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2033 po/lb;229.7 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Rapport nominal
    5:1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Charge suspendue
    2275 lb
  • Ratio
    5:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Poids
    76 lb, 34.473 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    11.92 hp
  • Puissance nominale en service normal
    11.92 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage en C
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GRG-BM832-5-D-210
  • Puissance d’entrée maximale
    11.92 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    11.29 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    10119.71 N, 2275 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Couple nominal (po-lb)
    2033 po-lb;229.7 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GRG-BM832-5-D-210