Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po, 22.23 mm
- Taille du boîtier832
- Distance centrale3.2500 po
- Dimensions du boîtier13.5000 po x 10.0000 po x 15.1300 po, 342.90 mm x 254 mm x 384.30 mm
- Hauteur du boîtier10.1200 po, 257.05 mm
- Longueur du boîtier12.2500 po, 311.15 mm
- Largeur du boîtier8.5000 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Longueur12.2500 po, 311.15 mm
- Taille du réducteur du fabricant832
- Débit maximal tr/min21 tr/min
- Couple de sortie maximal2000 po/lb;225.97 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal80:1
- Taille de sortie1.5000 po
- Charge suspendue2275 lb
- Ratio80:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.5000 po, 38.10 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition15.0000 po;381 mm
- Longueur des dimensions d’expédition19.3800 po;492.25 mm
- Largeur des dimensions d’expédition15.1300 po;384.30 mm
- Poids75 lb, 34.019 kg
- Largeur8.5000 po, 215.90 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance1.03 hp
- Puissance nominale en service normal1.03 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGRG-BMQ832-80-R-140
- Puissance d’entrée maximale1.03 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.695 hp;0.518 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue10119.71 N, 2275 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)2000 po-lb;225.97 Nm