Motion
GRL8210011.00

GROVE GEAR
GRL8210011.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 80:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.5000 po, sortie pleine, taille de sortie 1.0000 po, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08403725
N° MFRGRL8210011.00
Prix1,685.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRL8210011.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 80:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.5000 po, sortie pleine, taille de sortie 1.0000 po, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08403725
N° MFRGRL8210011.00
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
Prix1,685.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.3800 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    206
  • Débit maximal tr/min
    21 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    547 po/lb;61.8 nm
  • Rapport nominal
    80:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Charge suspendue
    1495 lb
  • Ratio
    80:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Poids
    25 lb, 11.34 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Peinture grise
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.304 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.304 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GRL-B821-80-L
  • Puissance d’entrée maximale
    0.304 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    0.19 hp;0.142 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    6650.09 N, 1495 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Arbre d’entrée plein
  • Couple nominal (po-lb)
    547 po-lb;61.8 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GRL-B821-80-L-

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté