Motion
GRL8210072.00

GROVE GEAR
GRL8210072.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction simple, 100:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08403750
N° MFRGRL8210072.00
Prix2,087.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRL8210072.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction simple, 100:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08403750
N° MFRGRL8210072.00
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
Prix2,087.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1.4400 po, 6.35 x 36.58 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    821
  • Débit maximal tr/min
    17 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    439 po/lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    100:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Charge suspendue
    1580 lb
  • Ratio
    100:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Poids
    30 lb, 13.608 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Peint
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    0.217 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.217 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GRL-BM821-100-D-56
  • Puissance d’entrée maximale
    0.217 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    0.122 hp;0.091 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    7028.19 N, 1580 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    439 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
GRL-BM821-100-D-56