Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po, 22.23 mm
- Taille du boîtier821
- Distance centrale2.0600 po
- Taille d’entrée0.5000 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1.4400 po / 253 x 254 mm
- Longueur4.8200 po, 122.43 mm
- Taille du réducteur du fabricant821
- Débit maximal tr/min175 tr/min
- Couple de sortie maximal805 po/lb;90.953 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Charge suspendue1065 lb
- Ratio10:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.0000 po, 25.40 mm
- Poids30 lb, 13.608 kg
Details
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance2.464 hp
- Puissance nominale en service normal2.464 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeVisage en C
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGRL-BM821-10-L-140
- Puissance d’entrée maximale2.464 hp
- Type de montageBase
- Sortie2.235 hp;1.667 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue4737.35 N, 1065 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)805 po-lb;90.953 Nm
Aperçu
Description du fabricant
GRL-BM821-10-L-140