Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po, 22.23 mm
- Taille du boîtier821
- Distance centrale2.0600 po
- Taille d’entrée0.5000 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant821
- Débit maximal tr/min35 tr/min
- Couple de sortie maximal970 po/lb;109.594 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal50:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Charge suspendue1385 lb
- Ratio50:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.0000 po, 25.40 mm
- Poids30 lb, 13.608 kg
Details
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.769 hp
- Puissance nominale en service normal0.769 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeVisage en C
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGRL-BM821-50-D-140
- Puissance d’entrée maximale0.769 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.539 hp;0.402 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue6160.78 N, 1385 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)970 po-lb;109.594 Nm
Aperçu
Description du fabricant
GRL-BM821-50-D-140