Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier821
- Distance centrale2.0600 po
- Dimensions du boîtier5.8000 po x 3.8100 po x 6.5000 po, 147.32 mm x 96.77 mm x 165.10 mm
- Hauteur du boîtier6.5000 po, 165.10 mm
- Longueur du boîtier5.8000 po, 147.32 mm
- Largeur du boîtier4.0000 po
- Taille d’entrée0.5000 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1.4400 po / 253 x 254 mm
- Longueur5.8000 po, 147.32 mm
- Taille du réducteur du fabricant821
- Débit maximal tr/min21 tr/min
- Couple de sortie maximal547 po/lb;61.803 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal80:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Charge suspendue1495 lb
- Ratio80:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.0000 po, 25.40 mm
- Poids29 lb, 13.154 kg
- Largeur3.8100 po, 96.77 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.304 hp
- Puissance nominale en service normal0.304 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGRL-BMQ821-80-L-56
- Puissance d’entrée maximale0.304 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.19 hp;0.142 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue6650.09 N, 1495 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)547 po-lb;61.803 Nm