Motion
GRL8210120.00

GROVE GEAR
GRL8210120.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 100:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08403774
N° MFRGRL8210120.00
Prix1,659.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRL8210120.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 100:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08403774
N° MFRGRL8210120.00
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
Prix1,659.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.76 x 2.38 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    821
  • Débit maximal tr/min
    17 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    439 po/lb;49.6 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    100:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Charge suspendue
    1580 lb
  • Ratio
    100:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    10.5000 po;266.70 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    10.6900 po;271.53 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9.0600 po;230.12 mm
  • Poids
    29 lb, 13.154 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.217 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.217 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GRL-BMQ821-100-L-56
  • Puissance d’entrée maximale
    0.217 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    0.122 hp;0.091 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    7028.19 N, 1580 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    439 po-lb;49.6 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GRL-BMQ821-100-L-56