Motion
GRL8210138.00

GROVE GEAR
GRL8210138.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 25:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08403786
N° MFRGRL8210138.00
Prix1,814.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRL8210138.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 25:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08403786
N° MFRGRL8210138.00
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
Votre prix1,814.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Dimensions du boîtier
    5.8000 po x 6.5000 po, 147.32 mm x 165.10 mm
  • Hauteur du boîtier
    6.5000 po
  • Largeur du boîtier
    5.8000 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    821
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    985 po/lb;111.289 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    25:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Charge suspendue
    1210 lb
  • Ratio
    25:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    25.40 mm, 1.0000 po
  • Poids
    29 lb, 13.154 kg
  • Largeur
    5.8000 po, 147.32 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Peint
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    1.333 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.333 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GRL-BMQ821-25-D-56
  • Puissance d’entrée maximale
    1.333 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    1.094 hp;0.816 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    5382.34 N, 1210 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    985 po-lb;111.289 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GRL-BMQ821-25-D-56