Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Taille du boîtier826
- Distance centrale2.6200 po
- Taille d’entrée0.5000 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.6300 po / 253 x 254 mm
- Longueur7.1250 po, 181 mm
- Taille du réducteur du fabricant826
- Débit maximal tr/min17 tr/min
- Couple de sortie maximal851 po/lb
- Rapport nominal100:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Charge suspendue1625 lb
- Ratio100:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.1250 po, 28.57 mm
- Poids52 lb, 23.587 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.386 hp
- Puissance nominale en service normal0.386 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGRL-B826-100-D
- Puissance d’entrée maximale0.386 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.236 hp;0.176 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue7228.38 N, 1625 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleArbre plein
- Couple nominal (po-lb)851 po-lb