Motion
GRL8260061.00

GROVE GEAR
GRL8260061.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction simple, 5:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08404051
N° MFRGRL8260061.00
Prix2,898.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRL8260061.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction simple, 5:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08404051
N° MFRGRL8260061.00
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
Prix2,898.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Taille du boîtier
    826
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    826
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1130 po/lb;127.67 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    5:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    1625 lb
  • Ratio
    5:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Poids
    57 lb, 25.855 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    6.693 hp
  • Puissance nominale en service normal
    6.693 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entrée de couplage flexible
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GRL-BM826-5-D-56
  • Puissance d’entrée maximale
    6.693 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    6.276 hp;4.68 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    7228.38 N, 1625 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Couple nominal (po-lb)
    1130 po-lb;127.67 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GRL-BM826-05-D-56