Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po, 22.23 mm
- Taille du boîtier826
- Distance centrale2.6200 po
- Taille d’entrée0.5000 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
- Taille du réducteur du fabricant826
- Débit maximal tr/min87 tr/min
- Couple de sortie maximal1836 po/lb;207.4 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal20:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Charge suspendue1625 lb
- Ratio20:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.8750 po, 22.23 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition11.7500 po
- Longueur des dimensions d’expédition16.0000 po;406.40 mm
- Largeur des dimensions d’expédition57.0000 po
- Poids57 lb, 25.855 kg
Details
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de millepertuis à simple réduction en fonte
- Puissance2.965 hp
- Puissance nominale en service normal2.965 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGRL-BM826-20-R-140
- Puissance d’entrée maximale2.965 hp
- Type de montageBase
- Sortie2.549 hp;1.901 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue7228.38 N, 1625 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- SérieGR
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)1836 po-lb;207.4 Nm
Aperçu
Description du fabricant
GRL-BM826-20-R-140