Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Taille du boîtier826
- Distance centrale2.6200 po
- Taille d’entrée0.5000 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant826
- Débit maximal tr/min17 tr/min
- Couple de sortie maximal851 po/lb
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal100:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Charge suspendue1625 lb
- Ratio100:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.7500 po
- Poids57 lb, 25.855 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de millepertuis à simple réduction en fonte
- Puissance0.386 hp
- Puissance nominale en service normal0.386 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGRL-BM826-100-R-140
- Puissance d’entrée maximale0.386 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.236 hp
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)851 po-lb