Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po, 22.23 mm
- Taille du boîtier826
- Distance centrale2.6200 po
- Taille d’entrée0.5000 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.6300 po, 4.763 x 41.40 mm
- Taille du réducteur du fabricant826
- Débit maximal tr/min70 tr/min
- Couple de sortie maximal1869 po/lb;211.168 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal25:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Charge suspendue1625 lb
- Ratio25:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.1250 po, 28.57 mm
- Poids57 lb, 25.855 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de millepertuis
- Puissance2.487 hp
- Puissance nominale en service normal2.487 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationRempli en usine de lubrifiant au polyalcalinène glycol Mobil Glygoyle 460
- Numéro de catalogue du fabricantGRL-BM826-25-D-140
- Puissance d’entrée maximale2.487 hp
- Type de montageBase
- Sortie2.076 hp;1.548 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue7228.38 N, 1625 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)1869 po-lb;211.168 Nm