Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier826
- Distance centrale2.6200 po
- Taille d’entrée0.5000 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
- Taille du réducteur du fabricant826
- Débit maximal tr/min116 tr/min
- Couple de sortie maximal1737 po/lb;196.25 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal15:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Charge suspendue1625 lb
- Ratio15:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Poids56 lb, 25.401 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance3.614 hp
- Puissance nominale en service normal3.614 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGRL-BMQ826-15-R-56
- Puissance d’entrée maximale3.614 hp
- Type de montageBase
- Sortie3.216 hp;2.398 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue1625 lb
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)1737 po-lb;196.25 Nm