Motion
GRL8260200.00

GROVE GEAR
GRL8260200.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 40:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08404140
N° MFRGRL8260200.00
Prix2,409.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRL8260200.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 40:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08404140
N° MFRGRL8260200.00
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
Prix2,409.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Taille du boîtier
    826
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
  • Longueur
    8.0000 po, 203.20 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    826
  • Débit maximal tr/min
    43 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1854 po/lb;209.474 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    1625 lb
  • Ratio
    40:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Poids
    56 lb, 25.401 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    1.287 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.287 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GRL-BMQ826-40-R-140
  • Puissance d’entrée maximale
    1.287 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    1.287 hp;0.96 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    7228.38 N, 1625 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    1854 po-lb;209.474 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GRL-BMQ826-40-R-140