Motion
GRL8260203.00

GROVE GEAR
GRL8260203.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 80:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08404143
N° MFRGRL8260203.00
Prix2,770.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRL8260203.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 80:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08404143
N° MFRGRL8260203.00

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,770.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Taille du boîtier
    826
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Hauteur du boîtier
    7.1200 po
  • Longueur du boîtier
    7.1200 po, 180.85 mm
  • Largeur du boîtier
    4.8400 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1.7500 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    8.0000 po, 203.20 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    826
  • Débit maximal tr/min
    21 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1092 po/lb;123.38 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    80:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    1625 lb
  • Ratio
    80:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Poids
    56 lb, 25.401 kg
  • Largeur
    6.3800 po, 162.05 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Peint
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.577 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.577 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GRL-BMQ826-80-R-140
  • Puissance d’entrée maximale
    0.577 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    0.379 hp;0.283 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    7228.38 N, 1625 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    1092 po-lb;123.38 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GRL-BMQ826-80-R-140
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good