Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.3750 po
- Taille du boîtier325
- Distance centrale3.2500 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.6300 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricantB832
- Débit maximal tr/min116 tr/min
- Couple de sortie maximal2980 po/lb;336.695 nm
- Rapport nominal15:1
- Taille de sortie1.3750 po
- Charge suspendue2170 lb
- Ratio15:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.3750 po, 34.92 mm
- Poids71 lb, 32.205 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance6.127 hp
- Puissance nominale en service normal6.127 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGRL-B832-15-R
- Puissance d’entrée maximale6.127 hp
- Type de montageBase
- Sortie5.516 hp;4.113 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue10119.71 N, 2275 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleArbre plein
- Couple nominal (po-lb)2980 po-lb;336.695 Nm