Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po, 22.23 mm
- Taille du boîtier832
- Distance centrale3.2500 po
- Hauteur du boîtier15.0000 po, 381 mm
- Largeur du boîtier15.1300 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.6300 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant832
- Débit maximal tr/min58 tr/min
- Couple de sortie maximal3226 po/lb;364.488 nm
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie1.3750 po
- Charge suspendue2275 lb
- Ratio30:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.8750 po, 22.23 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition15.0000 po;381 mm
- Longueur des dimensions d’expédition19.3800 po;492.25 mm
- Largeur des dimensions d’expédition15.1300 po;384.30 mm
- Poids71 lb, 32.205 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance0.571 hp
- Puissance nominale en service normal0.571 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGRL-B832-30-D
- Puissance d’entrée maximale3.619 hp
- Type de montageBase
- Sortie2.986 hp
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue10119.71 N, 2275 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- SérieGR
- StyleArbre plein
- Couple nominal (po-lb)3226 po-lb;364.488 Nm