Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier832
- Distance centrale3.2500 po
- Dimensions du boîtier19.3800 po x 15.1300 po x 15.0000 po, 492.25 mm x 384.30 mm x 381 mm
- Hauteur du boîtier15.0000 po
- Longueur du boîtier19.3800 po
- Largeur du boîtier15.1300 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.76 x 2.38 mm
- Longueur19.3800 po, 492.25 mm
- Taille du réducteur du fabricant832
- Débit maximal tr/min58 tr/min
- Couple de sortie maximal3226 po/lb;364.488 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie1.3750 po
- Charge suspendue2275 lb
- Ratio30:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.3750 po, 34.92 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition15.0000 po;381 mm
- Longueur des dimensions d’expédition19.3800 po
- Largeur des dimensions d’expédition15.1300 po
- Poids75 lb, 34.019 kg
- Largeur15.1300 po, 384.30 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance2.986 hp
- Puissance nominale en service normal2.986 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGRL-BMQ832-30-R-56
- Puissance d’entrée maximale2.986 hp
- Type de montageBase
- Sortie2.986 hp;2.227 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue10119.71 N, 2275 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)3226 po-lb;364.488 Nm