Motion
GRL8320292.00

GROVE GEAR
GRL8320292.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 15:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI08404359
N° MFRGRL8320292.00
Price$3,980.08/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRL8320292.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 15:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI08404359
N° MFRGRL8320292.00
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
Price$3,980.08/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po, 34.92 mm
  • Taille du boîtier
    832
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    832
  • Débit maximal tr/min
    116 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2980 po/lb;336.695 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Charge suspendue
    2170 lb
  • Ratio
    15:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po, 34.92 mm
  • Poids
    75 lb, 34.019 kg

Details

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Peint
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    6.127 hp
  • Puissance nominale en service normal
    6.127 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GRL-BMQ832-15-L-210
  • Puissance d’entrée maximale
    6.127 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    5.516 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    10119.71 N, 2275 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    2980 po-lb;336.695 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GRL-BMQ832-15-L-210-

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté