Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.3750 po
- Taille du boîtier325
- Distance centrale3.2500 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant325
- Débit maximal tr/min35 tr/min
- Couple de sortie maximal3315 po/lb;374.544 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC210TC
- Rapport nominal50:1
- Taille de sortie1.3750 po
- Charge suspendue2170 lb
- Ratio50:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.3750 po, 34.92 mm
- Poids75 lb, 34.019 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance2.462 hp
- Puissance nominale en service normal2.462 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGRL-BMQ832-50-R-210
- Puissance d’entrée maximale2.462 hp
- Type de montageBase
- Sortie1.841 hp;1.373 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue10119.71 N, 2275 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)3315 po-lb;374.544 Nm