Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Distance centrale1.7500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.3800 po / 253 x 254 mm
- Longueur4.4500 po, 113.03 mm
- Taille du réducteur du fabricant818
- Débit maximal tr/min350 tr/min
- Couple de sortie maximal436 po/lb;49.26 nm
- Rapport nominal5:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Charge suspendue1250 lb
- Ratio5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.0000 po, 25.40 mm
- Poids17 lb, 7.71 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance2.6 hp
- Puissance nominale en service normal2.6 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-B818-5-L
- Puissance d’entrée maximale2.6 hp
- Type de montageBase
- Sortie2.422 hp;1.806 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue5560.28 N, 1250 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleArbre plein
- Couple nominal (po-lb)436 po-lb;49.26 Nm