Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier818
- Distance centrale1.7500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
- Taille du réducteur du fabricant818
- Débit maximal tr/min233 tr/min
- Couple de sortie maximal471 po/lb
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal7.5:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Charge suspendue1200 lb
- Ratio7.5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.0000 po, 25.40 mm
- Poids22 lb, 9.979 kg
Details
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance1.745 hp
- Puissance nominale en service normal1.745 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-BM818-7.5-L-56
- Puissance d’entrée maximale1.745 hp
- Type de montageBase
- Sortie1.745 hp;1.301 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue5560.28 N, 1250 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)471 po-lb
Aperçu
Description du fabricant
NH-BM818-7.5-L-56