Motion
NH8180112.00

GROVE GEAR
NH8180112.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08404740
N° MFRNH8180112.00
Prix1,695.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
NH8180112.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08404740
N° MFRNH8180112.00
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
Prix1,695.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Taille du boîtier
    818
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    818
  • Débit maximal tr/min
    116 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    571 po/lb;64.514 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Charge suspendue
    1250 lb
  • Ratio
    15:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Poids
    20 lb, 9.072 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    1.224 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.224 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NH-BMQ818-15-L-56
  • Puissance d’entrée maximale
    1.224 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    1.058 hp;0.789 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    5560.28 N, 1250 lb
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    NH
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    571 po-lb;64.514 Nm

Aperçu

Description du fabricant
NH-BMQ818-15-L-56