Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po, 22.23 mm
- Taille du boîtier818
- Distance centrale1.7500 po
- Dimensions du boîtier5.4400 po x 4.5000 po x 4.7500 po, 138.18 mm x 114.30 mm x 120.65 mm
- Hauteur du boîtier4.7500 po
- Longueur du boîtier5.4400 po
- Largeur du boîtier4.5000 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.76 x 2.38 mm
- Longueur5.4400 po
- Taille du réducteur du fabricant818
- Débit maximal tr/min116 tr/min
- Couple de sortie maximal571 po/lb
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal15:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Charge suspendue1250 lb
- Ratio15:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.0000 po
- Longueur de l’arbre1.7500 po
- Poids20 lb, 9.072 kg
- Largeur4.5000 po, 114.30 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionPeint
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance1.224 hp
- Puissance nominale en service normal1.224 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-BMQ818-15-D-140
- Puissance d’entrée maximale1.224 hp
- Type de montageBase
- Sortie1.058 hp
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue5560.28 N, 1250 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)571 po-lb