Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.5000 po, 12.70 mm
- Distance centrale1.7500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette1/8 x 1/16 po, 3.175 x 1.59 mm
- Longueur5.4400 po, 138.18 mm
- Taille du réducteur du fabricant818
- Débit maximal tr/min43 tr/min
- Couple de sortie maximal634 po/lb;71.63 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC48CZ
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Charge suspendue1250 lb
- Ratio40:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.0000 po, 25.40 mm
- Poids20 lb, 9.07 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance0.609 hp
- Puissance nominale en service normal0.609 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-BMQ818-40-R-48
- Puissance d’entrée maximale0.609 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.44 hp;0.328 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue5560.28 N, 1250 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)634 po-lb;71.63 Nm