Motion
NH8240544.23

GROVE GEAR
NH8240544.23

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 40:1 rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.7500 po, sortie creuse, taille de sortie 1.4375 po, sortie creuse, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08405434
N° MFRNH8240544.23
Prix3,211.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
NH8240544.23

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 40:1 rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.7500 po, sortie creuse, taille de sortie 1.4375 po, sortie creuse, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08405434
N° MFRNH8240544.23
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
Prix3,211.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po, 19.05 mm
  • Taille du boîtier
    824
  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.3800 po, 4.76 x 35.05 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    824
  • Débit maximal tr/min
    44 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1433 po/lb;161.91 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Charge suspendue
    1300 lb
  • Ratio
    40:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.4380 po, 36.53 mm
  • Poids
    42 lb, 19.05 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.994 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.994 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage en C
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NH-HM824-40-H1-180-23
  • Puissance d’entrée maximale
    1.342 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    0.994 hp;0.741 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    5782.69 N, 1300 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    NH
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Couple nominal (po-lb)
    1433 po-lb;161.91 Nm

Aperçu

Description du fabricant
NH-HM824-40-H1-180-23