Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.2500 po, 31.75 mm
- Taille du boîtier824
- Distance centrale2.3800 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.76 x 2.38 mm
- Taille du réducteur du fabricant824
- Débit maximal tr/min117 tr/min
- Couple de sortie maximal1318 po/lb;148.91 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal15:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Charge suspendue1300 lb
- Ratio15:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.2500 po, 31.75 mm
- Poids40 lb, 18.14 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance2.765 hp
- Puissance nominale en service normal2.765 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-HMQ824-15-H1-140-20
- Puissance d’entrée maximale2.765 hp
- Type de montageArbre
- Sortie2.439 hp;1.819 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue5782.69 N, 1300 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)1318 po-lb;148.91 Nm