Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po, 25.40 mm
- Taille du boîtier824
- Distance centrale2.3800 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant824
- Débit maximal tr/min58 tr/min
- Couple de sortie maximal1423 po/lb;160.78 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Charge suspendue1300 lb
- Ratio30:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.0000 po, 25.40 mm
- Poids40 lb, 18.14 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance1.317 hp
- Puissance nominale en service normal1.317 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-HMQ824-30-H1-140-16
- Puissance d’entrée maximale1.317 hp
- Type de montageArbre
- Sortie1.317 hp;0.982 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue5782.69 N, 1300 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleC-Face Quill
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)1423 po-lb;160.78 Nm