Motion
NH8260015.00

GROVE GEAR
NH8260015.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, 10:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.1250 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08405548
N° MFRNH8260015.00
Prix2,087.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
NH8260015.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, 10:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.1250 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08405548
N° MFRNH8260015.00
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
Prix2,087.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Taille du boîtier
    826
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.6300 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    826
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1475 po/lb;166.65 nm
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    1625 lb
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Poids
    44 lb, 19.958 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de millepertuis
  • Puissance
    4.492 hp
  • Puissance nominale en service normal
    4.492 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NH-B826-10-R
  • Puissance d’entrée maximale
    4.492 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    4.097 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    7784.39 N, 1750 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    NH
  • Style
    Arbre plein
  • Couple nominal (po-lb)
    1475 po-lb;166.65 Nm

Aperçu

Description du fabricant
NH-B826-10-R-