Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier826
- Distance centrale2.6200 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1.7500 po, 6.35 x 44.45 mm
- Longueur6.0700 po, 154.18 mm
- Taille du réducteur du fabricant826
- Débit maximal tr/min21 tr/min
- Couple de sortie maximal1092 po/lb;123.38 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal80:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Charge suspendue1625 lb
- Ratio80:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.1250 po, 28.57 mm
- Poids48 lb, 21.772 kg
- Largeur5.7500 po, 146.05 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance0.577 hp
- Puissance nominale en service normal0.577 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeVisage en C
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-BM826-80-L-56
- Puissance d’entrée maximale0.577 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.379 hp;0.283 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue7784.39 N, 1750 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)1092 po-lb;123.38 Nm