Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier826
- Distance centrale2.6200 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
- Taille du réducteur du fabricant826
- Débit maximal tr/min29 tr/min
- Couple de sortie maximal1805 po/lb;203.937 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal60:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Charge suspendue1625 lb
- Ratio60:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.1250 po, 28.57 mm
- Poids48 lb, 21.772 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance1.216 hp
- Puissance nominale en service normal1.216 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeVisage en C
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-BM826-60-R-56
- Puissance d’entrée maximale1.216 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.835 hp;0.623 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue7784.39 N, 1750 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)1805 po-lb;203.937 Nm