Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier826
- Distance centrale2.6200 po
- Hauteur du boîtier7.3800 po
- Longueur du boîtier7.3800 po, 187.45 mm
- Largeur du boîtier5.7500 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.6300 po / 253 x 254 mm
- Longueur7.3800 po, 187.45 mm
- Taille du réducteur du fabricant826
- Débit maximal tr/min29 tr/min
- Couple de sortie maximal1805 po/lb;203.937 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal60:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Charge suspendue1750 lb
- Ratio60:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.1250 po, 28.57 mm
- Longueur de l’arbre6.0700 po;154.18 mm
- Poids48 lb, 21.772 kg
- Largeur5.7500 po, 146.05 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance1.216 hp
- Puissance nominale en service normal1.216 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeEntrée de couplage flexible
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-BM826-60-D-56
- Puissance d’entrée maximale1.216 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.835 hp;0.623 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue7784.39 N, 1750 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)1805 po-lb;203.937 Nm