Motion
NH8260565.23

GROVE GEAR
NH8260565.23

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 20:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie creuse, image 140TC
N° D’ARTICLE MI08405858
N° MFRNH8260565.23
Prix3,150.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
NH8260565.23

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 20:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie creuse, image 140TC
N° D’ARTICLE MI08405858
N° MFRNH8260565.23
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
Votre prix3,150.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.4380 po, 36.52 mm
  • Taille du boîtier
    826
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    9.3800 po, 238.25 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    826
  • Débit maximal tr/min
    87 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1836 po/lb;207.4 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Charge suspendue
    1750 lb
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.4380 po, 36.52 mm
  • Poids
    47 lb, 21.319 kg
  • Largeur
    4.3200 po, 109.73 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    2.965 hp
  • Puissance nominale en service normal
    2.965 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NH-HMQ826-20-H1-140-23
  • Puissance d’entrée maximale
    2.965 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    2.549 hp;1.901 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    7784.39 N, 1750 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    NH
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    1836 po-lb;207.4 Nm

Aperçu

Description du fabricant
NH-HMQ826-20-H1-23-140