Motion
NH8300001.00

GROVE GEAR
NH8300001.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 5:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.8750 po, sortie pleine, taille de sortie 1.2500 po, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08405890
N° MFRNH8300001.00
Prix3,014.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
NH8300001.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 5:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.8750 po, sortie pleine, taille de sortie 1.2500 po, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08405890
N° MFRNH8300001.00

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,014.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Taille du boîtier
    325
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.6300 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    6.5700 po, 166.88 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    830
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1131 po/lb;127.786 nm
  • Rapport nominal
    5:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Charge suspendue
    2170 lb
  • Ratio
    5:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Poids
    54 lb, 24.494 kg
  • Largeur
    8.2500 po, 209.55 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Peint
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    8.573 hp
  • Puissance nominale en service normal
    8.573 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NH-B830-5-L
  • Puissance d’entrée maximale
    9.093 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    8.573 hp;6.393 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    8673.99 N, 1950 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    NH
  • Style
    Arbre d’entrée plein
  • Puissance nominale thermique
    6.683 hp;4.984 kW
  • Couple nominal (po-lb)
    1131 po-lb;127.786 Nm

Aperçu

Description du fabricant
NH-B830-5-L-