Motion
NH8300015.00

GROVE GEAR
NH8300015.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, 10:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.2500 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08405904
N° MFRNH8300015.00
Prix3,014.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
NH8300015.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, 10:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.2500 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08405904
N° MFRNH8300015.00

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,014.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Taille du boîtier
    830
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Hauteur du boîtier
    6.6200 po
  • Longueur du boîtier
    6.6200 po, 168.10 mm
  • Largeur du boîtier
    6.5700 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.6300 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    6.5700 po, 166.90 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    830
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1802 po/lb;203.6 nm
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Charge suspendue
    2170 lb
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.80 mm
  • Poids
    54 lb, 24.49 kg
  • Largeur
    5.7700 po, 146.60 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de millepertuis
  • Puissance
    5.45 hp
  • Puissance nominale en service normal
    5.45 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NH-B830-10-R
  • Puissance d’entrée maximale
    5.45 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    5.655 hp;4.217 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    8673.99 N, 1950 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    NH
  • Style
    Arbre plein
  • Couple nominal (po-lb)
    1802 po-lb;203.6 Nm

Aperçu

Description du fabricant
NH-B830-10-R-

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon