Motion
NH8520002.00

GROVE GEAR
NH8520002.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 15:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 1.2500 po, sortie pleine, taille de sortie 2.0000 po, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08406893
N° MFRNH8520002.00
Prix8,611.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
NH8520002.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 15:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 1.2500 po, sortie pleine, taille de sortie 2.0000 po, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08406893
N° MFRNH8520002.00
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
Prix8,611.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Taille du boîtier
    852
  • Distance centrale
    5.2500 po
  • Hauteur du boîtier
    10.8800 po
  • Longueur du boîtier
    10.8800 po, 276.35 mm
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 3.0000 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    10.8800 po, 276.35 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    852
  • Débit maximal tr/min
    87 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    8941 po/lb;1010.19 nm
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Charge suspendue
    3560 lb
  • Ratio
    15:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Poids
    197 lb, 89.36 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    18.11 hp
  • Puissance nominale en service normal
    18.11 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NH-B852-15-L
  • Puissance d’entrée maximale
    18.11 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    16.55 hp;12.34 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    15835.64 N, 3560 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    NH
  • Style
    Arbre d’entrée plein
  • Couple nominal (po-lb)
    8941 po-lb;1010.19 Nm

Aperçu

Description du fabricant
NH-B852-15-L-

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon