Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.3750 po, 34.92 mm
- Taille du boîtier852
- Distance centrale5.2500 po
- Hauteur du boîtier11.0000 po
- Longueur du boîtier11.0000 po, 279.40 mm
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
- Longueur14.3000 po, 363.22 mm
- Taille du réducteur du fabricant852
- Débit maximal tr/min29 tr/min
- Couple de sortie maximal9212 po/lb;1040.815 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC210TC
- Rapport nominal60:1
- Taille de sortie2.0000 po
- Charge suspendue3570 lb
- Ratio60:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre2.0000 po, 50.80 mm
- Poids216 lb, 97.976 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionPeint
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance5.816 hp
- Puissance nominale en service normal5.816 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-BM852-60-L-210
- Puissance d’entrée maximale5.816 hp
- Type de montageBase
- Sortie4.263 hp;3.179 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue15880.15 N, 3570 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)9212 po-lb;1040.815 Nm