Motion
NH8520056.00

GROVE GEAR
NH8520056.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 60:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI08406936
N° MFRNH8520056.00
Price$9,971.80/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
NH8520056.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 60:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI08406936
N° MFRNH8520056.00
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
Price$9,971.80/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Taille du boîtier
    852
  • Distance centrale
    5.2500 po
  • Hauteur du boîtier
    12.6900 po, 322.33 mm
  • Longueur du boîtier
    14.3000 po, 363.22 mm
  • Largeur du boîtier
    11.0000 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 3.0000 po, 6.35 x 76.20 mm
  • Longueur
    14.3000 po, 363.22 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    852
  • Débit maximal tr/min
    29 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    9212 po/lb;1040.81 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Rapport nominal
    60:1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Charge suspendue
    3570 lb
  • Ratio
    60:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Longueur de l’arbre
    4.5000 po;114.30 mm
  • Poids
    216 lb, 97.976 kg
  • Largeur
    11.0000 po, 279.40 mm

Details

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    5.816 hp
  • Puissance nominale en service normal
    5.816 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entrée de couplage flexible
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NH-BM852-60-R-210
  • Puissance d’entrée maximale
    5.816 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    4.263 hp;3.179 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    15880.15 N, 3570 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    NH
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    9212 po-lb;1040.81 Nm

Aperçu

Description du fabricant
NH-BM852-60-R-210

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif