Motion
NH8520093.00

GROVE GEAR
NH8520093.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 80:1 Rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie pleine, 2.0000 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08406951
N° MFRNH8520093.00
Prix8,611.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
NH8520093.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 80:1 Rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie pleine, 2.0000 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08406951
N° MFRNH8520093.00
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
Prix8,611.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Longueur de l’alésage
    1.2500 po;31.75 mm
  • Taille du boîtier
    852
  • Distance centrale
    5.2500 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 3.0000 po, 6.35 x 76.20 mm
  • Longueur
    10.8800 po, 276.35 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    852
  • Débit maximal tr/min
    21 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    5478 po/lb;618.93 nm
  • Rapport nominal
    80:1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Charge suspendue
    3590 lb
  • Ratio
    80:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Poids
    197 lb, 89.36 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    2.906 hp
  • Puissance nominale en service normal
    2.906 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NH-B852-80-R
  • Puissance d’entrée maximale
    2.906 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    1.902 hp;1.42 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    15969.14 N, 3590 lb
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    NH
  • Style
    Arbre d’entrée plein
  • Couple nominal (po-lb)
    5478 po-lb;618.93 Nm

Aperçu

Description du fabricant
NH-B852-80-R-