Motion
S213047320

GROVE GEAR
S213047320

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 20:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI08407200
N° MFRS213047320
Prix5,996.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
S213047320

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 20:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI08407200
N° MFRS213047320
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
Prix5,996.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    821
  • Débit maximal tr/min
    87 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    964 po/lb;108.92 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Poids
    30 lb, 13.61 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    H2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    1.584 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.584 hp
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS-HMQ821-20-H2-56-20
  • Puissance d’entrée maximale
    1.584 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    1.338 hp;1.00 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Style
    C-Face Quill
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    964 po-lb;108.92 Nm

Aperçu

Description du fabricant
SS-HMQ821-20-H2-56-20