Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier826
- Distance centrale2.6200 po
- Taille du réducteur du fabricant826
- Débit maximal tr/min58 tr/min
- Couple de sortie maximal1883 po/lb;212.75 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Charge suspendue1625 lb
- Ratio30:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.2500 po, 31.75 mm
- Poids65 lb, 29.48 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionAcier inoxydable
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance1.743 hp
- Puissance nominale en service normal1.743 hp
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantSS-TMQ826-30-L-56
- Puissance d’entrée maximale1.743 hp
- Type de montageBase
- Sortie1.743 hp;1.3 kw
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue7228.38 N, 1625 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)1883 po-lb;212.75 Nm