Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier826
- Distance centrale2.6200 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant826
- Débit maximal tr/min175 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie1.5000 po
- Ratio10:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.5000 po, 38.10 mm
- Poids55 lb
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur d’engrenage de vis sans fin
- Puissance4.492 hp
- Puissance nominale en service normal4.492 hp
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantSS-HMQ826-10-H1-140-24
- Puissance d’entrée maximale4.492 hp
- Type de montageArbre
- Sortie4.097 hp
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- StyleC-Face Quill